Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI (AMD,sWRX8,DDR4,EATX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MB ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI (AMD,sWRX8,DDR4,EATX)
MB ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI (AMD,sWRX8,DDR4,EATX)
Artikel-Nr.:
     832-365669
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1590-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081066262
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Ultimative Leistung für höchste Produktivität
Das ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI wurde entwickelt, um die unglaubliche Leistung der neuesten AMD®-Ryzen®-Threadripper™-Pro-Prozessoren zu entfesseln und bildet ein zuverlässiges Fundament für professionelle Kreativarbeiten, die von Multi-Core-CPUs profitieren, wie Videobearbeitung und 3D-Rendering. Zusätzlich liefern sieben PCIe-4.0-Slots mit SafeSlot-Verstärkung eine außergewöhnliche Performance mit den neuesten High-End-Grafikkarten.

Professionelle Technik in Low-Profile-Größe​
Mit Aluminiumprofilen in Schwarz-Metallic, Mesh-Gewebe aus schwarzem Edelstahl mit hervorgehobenen Details und einer transparenten E/A-Abdeckung in Smoky-Grau bietet das Pro WS RX80E-SAGE SE WIFI einen professionellen, zurückhaltenden Look für Content-Ersteller.

Multi-GPU-Unterstützung
Das Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI verfügt über sieben PCIe® 4.0 x16-Steckplätze für High-End-Grafikkarten, die eine verbesserte Leistung bei professionellen Design-, Modellierungs-, Simulations- und Rendering-Anwendungen bieten.

Intel® Dual 10G-Ethernet
Das Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI verfügt über zwei integrierte 10G-LAN-Ports, die vom topaktuellen Intel® X550-AT2-Ethernet-Controller angetrieben werden. Dies ermöglicht nicht nur blitzschnelle Datenübertragungen im Multi-Terabyte-Bereich, sondern bietet auch Verbindungen in Serverqualität mit geringen Latenzen.

USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C
Der neueste USB-Standard verdoppelt die Übertragungsbandbreite durch den Einsatz einer weiteren USB-3.2-Gen-2-Lane, um einen maximalen Durchsatz von bis zu 20Gbit/s zu erreichen. Zusätzlich zu den atemberaubend schnellen Datenübertragungsraten bietet USB 3.2 über die USB-C-Schnittstellen auch einfache Konnektivität und ultimative Flexibilität.

Front-Panel-Anschluss
Der Front-Panel USB-3.2-Gen2-Anschluss ist bereit für PC-Gehäuse und Geräte der nächsten Generation

3 M.2 PCIe 4.0
Das Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI ist mit drei M.2- und zwei U.2-Steckplätzen ausgestattet, die über PCIe 4.0 x4-Bandbreite verfügen. Content-Ersteller, die mit riesigen Videodateien arbeiten, können mehrere NVMe-Geräte in einem RAID-Verbund zusammenfassen, um eine enorme E/A-Bandbreite und eine nahtlose Wiedergabe in ihren Bearbeitungsbereichen zu erzielen. Diese drei Steckplätze befinden sich unter dedizierten Kühlkörpern, um ein Drosseln der SSD bei starker Auslastung zu verhindern.

Mehr Speicherplatz
Mit der NVMe-RAID-Unterstützung für Ryzen™-Threadripper™-PRO-Prozessoren können ungenutzte CPU-PCIe®-4.0-Lanes dem Speicher zugewiesen werden. Auf diese Weise können Sie ein bootfähiges RAID-Array mit mehreren M.2-SSDs einrichten, das einen unglaublichen Durchsatz bietet – bis zu 8x schneller als einzelne PCIe® 3.0 x4-SSDs. Ein RAID kann auch mit PCIe®-3.0-SSDs konfiguriert werden.

Unterstützung von ECC-Speicher
Die AMD-Ryzen™-Threadripper™-PRO-Prozessoren bieten eine unübertroffene Speicherbandbreite und unterstützen 8 Speicherkanäle, bis zu 2048GB. Durch die Unterstützung von ECC-Speicher werden Datenfehler automatisch erkannt und korrigiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Systemabstürzen verringert wird. Das Ergebnis ist eine hohe Stabilität für konsistentes, kreatives Arbeiten.

Intel® Wi-Fi 6
Das Intel® WiFi 6 AX200-Modul ist mit dem 802.11ax-Standard kompatibel und erhöht die theoretische maximale Bandbreite auf unglaubliche 2,4Gbit/s. Was für Power-User vielleicht noch wichtiger ist: die Optimierung für einen effizienteren Betrieb in überfüllten Netzwerken mit viel konkurrierendem Traffic. Kombiniere dein Mainboard mit einem ASUS-WiFi-6-Router, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen.

REMOTE- MANAGEMENT AUF SERVERNIVEAU
ASMB9-iKVM für Remote-Management

Ein integrierter BMC (Baseboard Management Controller) ist ein wesentliches Feature für Workstations. Er nutzt einen Intel-X55- Dual-10-Gigabit-Ethernet-Controller, wobei ein Port für den BMC reserviert ist, um die Intelligenz für die IPMI-Architektur bereitzustellen. Der BMC verwaltet die Schnittstelle zwischen Systemverwaltungssoftware und Plattformhardware. Administratoren können per Remote-Verbindung mit dem BMC kommunizieren, um einige korrigierende Maßnahmen zu ergreifen – wie beispielsweise das Zurücksetzen oder Herunterfahren eines Systems.

UMFASSENDES KÜHL-DESIGN
16 Leistungsstufen

Das VRM des Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI besteht aus 16 Leistungsstufen, die mehr als genug Leistung und Effizienz für die neuesten AMD-Prozessoren liefern.

6-Pin-Stromanschlüsse
Zwei zusätzliche 6-Pin-PCIe-Stromanschlüsse können die Stabilität der Stromversorgung verbessern, wenn ein Content-Ersteller mehrere Grafikkarten verwendet.

SOC- und DRAM-Kühler
Da Masse und Luftstrom extrem wichtig sind, werden unsere Kühlkörper mit geschärften Kühlrippen gefertigt, die sich durch ein besonders hohes Seitenverhältnis auszeichnen. Ein SOC-Kühler nutzt einen halb-passiven Lüfter, um die Wärme vom dualen 10G LAN abzuleiten.

Aktiver Kühler
Die Kühlrippendichte wurde optimiert, um die Oberfläche zu maximieren und gleichzeitig den Widerstand bei der Luftableitung gering zu halten. Der spezielle, leise arbeitende Lüfter verfügt über ein extrem widerstandsfähiges Lager mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden L10.

M.2-Kühler
Drei M.2-Steckplätze werden von Kühlkörpern abgedeckt, um temperaturbedingte Drosselungen zu vermeiden.
Diese können bei hoher, anhaltender Speicherauslastung die Leistung beeinträchtigen.

PERFEKT FÜR SELBSTBAU-SYSTEME
Seitlich montierte Anschlüsse
Einzigartige, seitlich montierte Anschlüsse an der Vorderseite des Gehäuses halten die Kabel von den Grafikkarten fern und sorgen für eine saubere Kabelführung, ein einfacheres Management und einen optimierten Installationsprozess.
Vorinstallierte E/A-Abdeckung
Die patentierte E/A-Abdeckung ist in elegantem, mattem Schwarz gehalten und für eine einfache Installation bereits auf dem Mainboard vormontiert. Sie ist so konzipiert, dass sie einen Luftstrom ermöglicht, der die Wärme von der Platine ableitet.

BIOS Flashback™
Das (UEFI) BIOS kann aktualisiert werden, indem der Nutzer eine BIOS-Datei auf einen FAT32-formatierten USB-Stick kopiert, diesen in den USB-BIOS-FlashBack™-Anschluss steckt und eine Taste drückt. Updates können sogar dann durchgeführt werden, wenn kein Arbeitsspeicher und keine CPU installiert ist.

ARBEITEN MIT SPASS
Immersives Audio-Erlebnis
Der Realtek ALC4080-Audiocodec verfügt über einen hochwertigen 120dB SNR-Stereo-Wiedergabeausgang und einen 113dB SNR-Aufnahmeeingang für eine unverfälschte Audioqualität. Er wird durch eine EMI-Abschirmung und separate Leiterplattenschichten für den linken und rechten Kanal unterstützt, um eine optimale Signalintegrität zu gewährleisten. Zusätzlich ermöglicht die DTS:X Ultra-Technologie einen lauteren, immersiven 3D-Raumklang.

Leistungsvorregler
Reduziert Interferenzen bei der Stromversorgung, um eine konstante Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Separate Layer für den linken und rechten Kanal
Garantiert minimale Überlagerungen zwischen den Audiopfaden.
Audio-Abschirmung
Teilt die analogen/digitalen Bereiche und sorgt für eine drastische Reduktion der multilateralen Interferenzen.
De-Pop-Schaltung
Reduziert das Knackgeräusch beim Ein- und Ausstecken an allen Audioausgängen.
Integrierter Verstärker
Ermöglicht es, Kopfhörer mit hoher Impedanz zu betreiben, ohne dass es bei hohen oder niedrigen Frequenzen zu einem Pegelabfall kommt.
Japanische Premium-Kondensatoren
Die Premium-Komponenten bieten eine immersive Tonsignatur mit außergewöhnlicher Klangtreue.
ZUVERLÄSSIGE STABILITÄT
FÜR HOCHTE ZUVERLÄSSIGKEIT
Streng geprüfte Kompatibilitä
t
Das Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI wurde ausgiebig unter verschiedenen Umgebungen und Anwendungen auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet und validiert.

520+
DDR4-Kompatibilität

Branchenführende DDR4-Speicherkompatibilität für eine optimale Flexibilität und einen sorgenfreien Betrieb.

1000+
Kompatible Geräte

Kompatibel mit einer Reihe von CPUs, Speichermodulen, Grafikkarten und mehr.

8000+
Prüfstunden

Umfassende Tests mit den neuesten Komponenten für verbesserte Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Sicherheit.

Schützen Sie Ihre Grafikkarte
SafeSlot ist ein PCIe®-Steckplatz, der von ASUS neu entwickelt wurde, um eine optimierte Befestigung und hohen Schutz gegen Scherkräfte zu garantieren. SafeSlot wird in einem einzigen Fertigungsschritt unter Verwendung eines neuen Insert-Molding-Verfahrens hergestellt und stabilisiert den Steckplatz mit Metall für eine verbesserte Stabilität und Langlebigkeit.

24/7 Zuverlässigkeit
Optimiert für einen Betrieb rund um die Uhr wird das Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI unter Temperaturen von bis zu 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% getestet, um sicherzustellen, dass es in verschiedenen Umgebungen einwandfrei funktioniert.
Weitere Informationen:
weight:
5.203 kg
height:
0.100 m
width:
0.365 m
depth:
0.375 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 755,29*
€ 809,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 780,37*
€ 832,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 775,27*
€ 832,63*
€ 5,50*
ab € 790,81*
€ 848,60*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 823,30*
€ 881,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,48*
€ 1.048,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,79*
€ 1.044,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,74*
€ 1.029,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,72*
€ 1.009,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,30*
€ 979,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.