Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Beamer ZenBeam Latte L1 portable LED Projector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Beamer ZenBeam Latte L1 portable LED Projector
ASUS Beamer ZenBeam Latte L1 portable LED Projector
Artikel-Nr.:
     832-365546
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00E5-B00070
EAN/GTIN:
     4718017930307
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Innovatives Design, perfekt für Ihr Zuhause
Erleben Sie mit dem ASUS ZenBeam Latte L1 immersives Video- und Audio-Entertainment, ganz bequem von zu Hause aus. Dieser einzigartige tragbare Projektor mit Harman-Kardon-Audiotechnologie ist an die Form einer Kaffeetasse angelehnt und fügt sich mit seiner strukturierten Stoffoptik in jedes Wohnkonzept ein. Als weltweit erster seiner Art wurde er mit zahlreichen Design-Awards ausgezeichnet.

Multimedia-Entertainment im Kinoformat für die ganze Familie
Der ZenBeam Latte verfügt über eine maximale Helligkeit von 300 Lumen und eine native Auflösung von 720p. Mit Projektionsgrößen von 40 bis 120 Zoll (1 bis 3,2 Meter) verwandelt er jeden Raum in ein Heimkino für die ganze Familie.
Flexible Anschlussmöglichkeiten
Drahtlos
Der ZenBeam Latte unterstützt drahtloses Mirroring, sodass Sie ganz bequem Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen mobilen Geräten streamen können – für High-Definition-Entertainment auf höchstem Niveau.
Kabelgebunden
HDMI bietet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Eingangsquellen. Der USB-Typ-A-Anschluss ermöglicht zudem das Aufladen anderer Geräte.

Immersiver Klang, den ganzen Tag lang
Der Lautsprecherklang von Harman Kardon wurde sorgfältig optimiert, um das Stoffdesign des ZenBeam Latte auf perfekte Weise auszunutzen. Der Lautsprecher kompensiert die akustische Umgebung für eine bessere Schallübertragung und berücksichtigt sogar die Wärmeentwicklung, um jederzeit die bestmögliche Audio-Performance zu gewährleisten.

Außergewöhnlicher Klang
Die exklusive ASUS-AudioWizard-Software bietet voreingestellte Modi für Film, Musik und Spiele, um in den verschiedensten Szenarien einen optimierten klang zu liefern.
- Der Filmmodus verstärkt Stimmen und den gesamten Klang für ein authentisches Klangerlebnis wie im Kino.
- Der Musik-Modus verstärkt den Bass und bietet eine größere Klangbühne für verschiedene Musikrichtungen.
- Der Spielmodus liefert einen immersiveren Sound im Spiel und verbessert die Stimmen, um das Gaming-Erlebnis noch intensiver zu machen.

Premium-Entertainment erleben, egal ob zuhause oder unterwegs
In der praktischen Tragetasche können Sie den ZenBeam Latte überallhin mitnehmen. Der integrierte Akku liefert dabei bis zu 3 Stunden Unterhaltung ohne Pause (im Eco-Modus). Diese Funktionen machen den ZenBeam Latte zur perfekten Lösung für eine Open-Air-Party mit Familie und Freunden.

Kindersicherungsfunktionen
Stellen Sie eine persönliche YouTube-Videobibliothek zusammen und verwalten Sie diese mit der Video-Links-Funktion*. Die vorinstallierte Software verhindert, dass YouTube automatisch Videos außerhalb der Wiedergabeliste abspielt und stellt so sicher, dass die Inhalte kinderfreundlich bleiben.
*Nur für Android verfügbar

Der ZenBeam Latte reduziert die Belastung durch schädliches blaues Licht. Projektoren strahlen auch blaues Licht ab. Da dieses Licht aber von verschiedenen Oberflächen reflektiert oder absorbiert wird, verringert sich die Menge des blauen Lichts, das tatsächlich Ihre Augen erreicht, erheblich.

Alle Ihre Favoriten an einem Ort

Genießen Sie Ihre Lieblingsvideos und -Filme mit Aptoide TV*, einer vorinstallierten Drittanbieter-App.
Haftungsausschluss: Der ASUS ZenBeam Latte ist mit Funktionen ausgestattet, die von Drittanbietern wie Aptoide TV, YouTube, Netflix und anderen Streaming-Diensten betrieben werden. ASUS ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die auf den oben genannten Plattformen verfügbar sind, und hat keine Kontrolle über diese.
Weitere Informationen:
weight:
1.710 kg
height:
0.145 m
width:
0.105 m
depth:
0.290 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 330,26*
€ 384,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 329,12*
€ 384,68*
2 Tage
6
€ 2,00*
ab € 333,02*
€ 389,73*
Frei Haus
ab € 376,90*
€ 435,40*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 388,28*
€ 450,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.