Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam Latte L1 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv - Wi-Fi / Bluetooth - Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
ASUS ZenBeam Latte L1 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7014286
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00E5-B00070
EAN/GTIN:
     4718017930307
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ZenBeam Latte L1 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv - Wi-Fi / Bluetooth - Grau, Schwarz
Gruppe  Projektoren
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LJ00E5-B00070
Modell  ZenBeam Latte L1
EAN/UPC  4718017930307

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ZenBeam Latte L1 - DLP-Projektor - Short-Throw - Wi-Fi / Bluetooth - Grau, Schwarz
Gerätetyp  DLP-Projektor - 720p
Farbe  Grau, Schwarz
Helligkeit  300 lm
Kontrastverhältnis  400:1
Auflösung  1280 x 720
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Objektiv  Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang  Wi-Fi / Bluetooth
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb  36 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.1 cm x 9 cm x 9 cm
Gewicht  585 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 720p
Farbe  Grau, Schwarz
  
Projektor  
Helligkeit  300 lm
Kontrastverhältnis  400:1
Sichtbare Bildfläche  76 cm - 305 cm
Projektionsdistanz  0.8 m - 3.2 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.2:1
Auflösung  HD - 1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur
Besonderheiten  Theatermodus, integrierter einklappbarer Ständer, ASUS SonicMaster, Eco Mode, Presentation Mode, Standard Mode, harman/kardon Lautsprecher
  
Objektiv  
Typ  Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp  Manuell
  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  Bluetooth, Wi-Fi
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  5 Watt
Lautsprecher  2 x linker/rechter Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HDCP
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC / Batterie
Leistungsaufnahme im Betrieb  36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Batterie  
Kapazität  6000 mAh
Betriebszeit (bis zu)  3 Stunde(n)
  
Maße und Gewicht  
Breite  13.1 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  9 cm
Gewicht  585 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  29.6 cm
Transporttiefe  14.7 cm
Transporthöhe  10.9 cm
Transportgewicht  1.3 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90%
Geräuschentwicklung  30 dBA
Schallemission (Sparmodus)  28 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 720p
Farbe:
Grau, Schwarz
Helligkeit:
300 lm
Kontrastverhältnis:
400:1
Sichtbare Bildfläche:
76 cm - 305 cm
Projektionsdistanz:
0.8 m - 3.2 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.2:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Lampentyp:
LED
Lampenlebensdauer:
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur
Typ:
Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp:
Manuell
Videoschnittstellen:
HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle:
Bluetooth, Wi-Fi
Soundmodus:
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
5 Watt
Lautsprecher:
2 x linker/rechter Kanal
Kennzeichnung:
HDCP
Spannungsquelle:
AC / Batterie
Leistungsaufnahme im Betrieb:
36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Kapazität:
6000 mAh
Betriebszeit (bis zu):
3 Stunde(n)
Breite:
13.1 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
9 cm
Transportbreite:
29.6 cm
Transporttiefe:
14.7 cm
Transporthöhe:
10.9 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90%
Geräuschentwicklung:
30 dBA
Schallemission (Sparmodus):
28 dBA
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LED-Projektor, asus beamer, led-projektor, asus, zenbeam, latte, 1280, 00070, 90lj00e5b00070, dlpprojektor, bluetooth, schwarz, projektor, 720p, shortthrow, wifi, grau, 90lj00e5, b00070, short, throw, 16:9, fixedobjektiv, fixed, objektiv, portable, projector, video, beamer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 329,19*
€ 384,21*
€ 6,78*
ab € 328,36*
€ 384,24*
1 Tag
6
€ 2,00*
ab € 333,30*
€ 389,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 377,25*
€ 434,99*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 388,46*
€ 450,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.