Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel,100m,grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIGITUS CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel,100m,grau
DIGITUS CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel,100m,grau
Artikel-Nr.:
     832-365000
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1613-A-P-1
EAN/GTIN:
     4016032425977
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse EA, 500 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-11-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
weight:
2.910 kg
height:
0.090 m
width:
0.270 m
depth:
0.270 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 52,06*
€ 56,72*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 45,58*
€ 58,99*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 46,30*
€ 59,92*
1
€ 4,50*
ab € 46,78*
€ 60,40*
1
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 63,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,92*
€ 71,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,79*
€ 68,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,76*
€ 63,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,26*
€ 62,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,78*
€ 60,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,463* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.