Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer IN-Q180+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM AirLancer IN-Q180+
LANCOM AirLancer IN-Q180+
Artikel-Nr.:
     832-364837
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61262
EAN/GTIN:
     4044144612626
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne lancom
wlan antenne
wlan antenne 5dbi
AirLancer IN-Q180+ Dual-Band-Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und vier Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-Q180+ kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit vier Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz und 2,4 GHz mit 4x4 MIMO. → Dual-Band-Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und +3 dBi (2,4 GHz) bzw. +5 dBi Gewinn (5 GHz) → 4 Anschlüsse → MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen Umgebungsbedingungen → 4x4 Dual-Band MIMO-Betrieb mit LANCOM Dual Radio Access Points für Parallelbetrieb in 2,4 und 5 GHz → Montagesatz inklusive → Optimiert für den Betrieb in 802.11ac und 802.11ax
Weitere Informationen:
weight:
0.401 kg
height:
0.155 m
width:
0.070 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Network
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 88,60*
€ 109,42*
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 109,44*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 110,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 111,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 98,02*
€ 120,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.