Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer IN-Q180+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8611106
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61262
EAN/GTIN:
     4044144612626
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne lancom
wlan antenne
wlan antenne 5dbi
Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-Q180+ kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit vier Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz und 2,4 GHz mit 4x4 MIMO.
LANCOM AirLancer IN-Q180+ - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi (für 5 GHz), 3 dBi (für 2,4 GHz) - Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
208 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Kunststoff
Kabellänge
1 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, MIMO-Technologie
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x RP-SMA
Antenne
Kompatibilität
802.11ac
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
5 dBi (für 5 GHz), 3 dBi (für 2,4 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
55°
Stehwellenverhältnis
1.5:1 - 2.5:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.