Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364728 Herst.-Nr.: 63110 EAN/GTIN: 4043619631100 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Die Ergebnisse werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die Remote-Einheit verwendet werden. PoE und DC Messung Der PoE Standard und die verwendeten Adernpaare einer PoE Spannungsquelle können bestimmt werden. Mit einem angeschlossenen Verbraucher werden die aktuelle Spannung, Polartität, Strom und Leistung in Echtzeit angezeigt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.268 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, delock kabeltester, lan prüfgerät, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,04* | € 61,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 47,90* | € 61,47* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,66* | € 63,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,44* | € 65,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,03* | € 67,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|