Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
DeLOCK 63110 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85723957
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63110
EAN/GTIN:
     4043619631100
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Die Ergebnisse werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die Remote-Einheit verwendet werden.

PoE und DC Messung
Der PoE Standard und die verwendeten Adernpaare einer PoE Spannungsquelle können bestimmt werden. Mit einem angeschlossenen Verbraucher werden die aktuelle Spannung, Polartität, Strom und Leistung in Echtzeit angezeigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Cross-connection testing, PoE-Tester
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Autoabschalt-Verzögerungszeit
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.