Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364412 Herst.-Nr.: DS-72210-2GE EAN/GTIN: 4016032449300 |
| |
|
| | |
| Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm
- Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm), 8-Port KVM & Touchpad, deutsche Tastatur - Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich - Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe
Die DIGITUS® 17" TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor, einem 8-Port KVM-Switch, einer Tastatur und dem Touchpad. Weitere Informationen: | | weight: | 16.720 kg | height: | 0.195 m | width: | 0.625 m | depth: | 0.730 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 681,28* | € 740,52* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 680,26* | € 743,43* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 685,79* | € 743,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,09* | € 746,32* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 694,50* | € 756,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|