Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB DUOVERSAL plus 6=12, mit Schalter, schwarz/anth., 1.4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB DUOVERSAL plus 6=12, mit Schalter, schwarz/anth., 1.4 m
EFB DUOVERSAL plus 6=12, mit Schalter, schwarz/anth., 1.4 m
Artikel-Nr.:
     832-364242
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK646SW.6
EAN/GTIN:
     4008224618977
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.584 kg
height:
0.060 m
width:
0.090 m
depth:
0.430 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 15,05*
€ 20,99*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 25,35*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 26,76*
4
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 26,97*
4
€ 5,95*
ab € 20,96*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.