Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360044 Herst.-Nr.: AK-990902-002-S EAN/GTIN: 4016032452126 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
- Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung - Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. - Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig - Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes - Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.
Dieses digitale HD Adapter / Konverter, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.487 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, DVI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,17* | € 52,37* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 47,11* | € 62,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|