Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Audio-Anschlusskabel, Stereo, 2,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Audio-Anschlusskabel, Stereo, 2,5m, schwarz
DIGITUS Audio-Anschlusskabel, Stereo, 2,5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-360009
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-510100-025-S
EAN/GTIN:
     4016032330929
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Audio Anschlusskabel, stereo 3.5mm,2.50m, BC, 2x0.10/10, M/M, schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.015 m
width:
0.110 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Audiokabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,60*
€ 4,50*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,69*
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,80*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.