Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-2521 Herst.-Nr.: AK-510100-025-S EAN/GTIN: 4016032330929 |
| |
|
| | |
| 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone mit der Stereoanlage oder dem 3,5 mm Klinken-Autoradioeingang. Highlights - 3,5 mm Klinkenstecker
- Anschlusskabel zum Verbinden
- Stereo 3.5 mm Klinke, 1.50 m lang
- CCS, 2x0.10/10, M/M
- Haube: vergossen
- 3,5mm Klinkenstecker Vergossenes Gehäuse CCS Adern Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker Anschluss 2: 3,5mm Stereo Stecker Haube: vergossen Schirmung: ungeschirmt AWG: 28 Adern Material: CCS Kontaktoberfläche: vernickelt Farbe Kabel: schwarz Farbe Anschlüsse: schwarz Länge: 2.5 m Verpackung: Polybag
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,08* | € 1,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,13* | € 1,69* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,21* | € 1,80* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|