Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359917 Herst.-Nr.: AK-310103-050-S EAN/GTIN: 4016032344896 |
| |
|
| | |
| Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.
Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. Weitere Informationen: | | weight: | 0.390 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,22* | € 7,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,23* | € 7,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,32* | € 7,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,08* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|