Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mikro B St/St 3.0m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mikro B St/St 3.0m, sw
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mikro B St/St 3.0m, sw
Artikel-Nr.:
     832-359886
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300110-030-S
EAN/GTIN:
     4016032282976
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte (mit Micro B-Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.010 m
width:
0.140 m
depth:
0.250 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 1,88*
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 1,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 1,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 2,12*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.