Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 512 intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 512 intern
Toshiba 8.9cm (3.5") 16TB SATA3 Enterprise Capacity 7200 512 intern
Artikel-Nr.:
     832-354413
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ACA16TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.719 kg
height:
0.045 m
width:
0.135 m
depth:
0.175 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 218,70*
€ 238,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 224,91*
€ 242,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 225,74*
€ 244,20*
€ 5,50*
ab € 225,10*
€ 247,77*
€ 5,80*
ab € 230,39*
€ 249,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toshiba
MG08ACA16TE
ab € 222,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.