Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG08 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Toshiba MG08 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Toshiba MG08 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73335192
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ACA16TE
EAN/GTIN:
     4260557511091
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
70 G
Vibrationen außer Betrieb
250 G
Höhe bei Betrieb
305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
0.25 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
3 G
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toshiba
MG08ACA16TE
ab € 224,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.