Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-352586 Herst.-Nr.: DK-25221-02/3 EAN/GTIN: 4016032262992 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
Die DIGITUS® LWL Pigtails sind erhältlich als LC Simplex, SC Simplex und ST Simplex Version und bieten Ihnen mit den Klassen OS2, OM2, OM3 und OM4 hervorragene Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Der Steckverbinder entspricht der Norm IEC 61754-4 2002 und ist ausgestattet mit einer Zirkonia-Keramik Ferrule. Die farbigen Fasersätze sind nach IEC 304 farbcodiert (Weiß, Violett, Türkis, Schwarz, Rot, Pink, Orange, Grau, Grün, Gelb, Braun, Blau). Weitere Informationen: | | weight: | 0.065 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 14,08* | € 19,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,98* | € 19,38* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,39* | € 19,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,41* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,70* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|