Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 60,5cm (23,8") 24B2XDA 16:09 HDMI+DVI IPS black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 60,5cm (23,8") 24B2XDA 16:09 HDMI+DVI IPS black
AOC 60,5cm (23,8") 24B2XDA 16:09 HDMI+DVI IPS black
Artikel-Nr.:
     832-351737
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24B2XDA
EAN/GTIN:
     4038986148320
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schlanker und eleganter 23,8" IPS-Monitor mit lebendigen Farben, breitem Betrachtungswinkel und augenschonender Technologie
Der Monitor 24B2XDA aus der B2-Serie verfügt über ein 23,8" Full HD IPS-Panel, das durch breite Betrachtungswinkel, präzise und lebendige Farben sowie flexible Anschlussmöglichkeiten überzeugt. Er zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus und ist an 3 Seiten rahmenlos, so dass mehrere Monitore nahtlos nebeneinander nutzbar sind. Und dank AOCs LowBlue- und FlickerFree-Technologien gehören übermüdete Augen der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
4.230 kg
height:
0.485 m
width:
0.120 m
depth:
0.600 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 4,79*
ab € 69,57*
€ 87,91*
€ 3,50*
ab € 76,04*
€ 95,23*
€ 8,50*
ab € 73,50*
€ 95,25*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 77,16*
€ 96,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 77,23*
€ 96,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.