Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345481 Herst.-Nr.: 352 WP8 EAN/GTIN: 4007817186282 |
| |
|
| | |
| Efficient for ecology STAEDTLER entwickelt clevere Produktlösungen, die nicht nur umweltgerecht, sondern vor allem auch effizient für den Anwender sind.
DRY SAFE Kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554)
Blockierte Spitze Selbst bei außerordentlich starkem Schreibdruck bleibt die Spitze des Markers blockiert und kann nicht in den Schaft geschoben werden.
Wetterfest
Lichtbeständig Hohe Lichtbeständigkeit: Geschriebenes ist noch nach Jahren gut lesbar!
STAEDTLER Box Das ausgezeichnete Original ist praktische Aufbewahrungsbox und intelligenter Stiftehalter zugleich.
Einfaches Nachfüllen Mit Tankstelle
Made in Germany
Sekundenschnell trocken Daher ideal für Linkshänder
Universalstift / -marker Zum Beschriften und Markieren auf den meisten Oberflächen
Wasserfest
Airplane-safe Automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Rundspitze Ca. 2 mm Weitere Informationen: | | weight: | 0.219 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.025 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor permanent marker 8er, permanent marker, permanent marker set, Text Marker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 8,40* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,39* | € 8,42* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,38* | € 8,43* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,68* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,98* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|