Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanentmaker Lumocolor 352 WP8 2mm sortiert 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/461/a011461b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/461/a011461b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304652599
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352 WP8
EAN/GTIN:
     4007817186282
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Blockierte Spitze, für fast alle Flächen. Sekundenschnell trocken, daher auch ideal für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 352
Strichstärke:
2
Schreibfarbe:
gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker Lumocolor® 352
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,41*
€ 6,78*
ab € 5,39*
€ 8,42*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,44*
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 9,10*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,97*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.