Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345474 Herst.-Nr.: 314 WP8 EAN/GTIN: 4007817323519 |
| |
|
| | |
| Lumocolor Universalstifte. Ideal für alle Zielgruppen wenn eine permanente Beschriftung gefordert ist. STAEDTLER-Box mit 8 Farben, permanent B. Permanent, wasserfeste Tinte. Schwarzer Schaft, Schoner und Stiftende in Schreibfarbe. Schreibt auf fast allen Flächen. Stift aus 97% recycling Kunststoff (Schaft, Schoner, Kappe). Strichbreite B-Keilspitze (ca. 1,0 oder 2,5 mm). Stifte nachfüllbar, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz. Speziell für permanente Beschriftungen und Markierungen auf glänzenden nicht porösen Flächen. Clip, Schaft, Kappe aus PP. Box mit praktischem Aufstellmechanismus.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.108 kg | height: | 0.150 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.090 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,73* | € 10,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,67* | € 10,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,89* | € 10,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,95* | € 10,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 7,74* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|