Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA314WP8 Herst.-Nr.: 314 WP8 EAN/GTIN: 4007817323519 |
| |
|
| | |
| Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Kann tagelang offen liegen, ohne auszutrocknen. Hervorragend wisch- und wasserfest. Permanente, geruchsarme Tinte. Höchste Farbbrillanz, einfaches Nachfüllen. Lichtbeständig und wetterfest ist die Farbe schwarz. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 (Schaft, Schoner und Abschlusskappe). Weitere Informationen: | | Farbe: | 8er Staedtler-Box sortiert, aufstellbar | Strichstärke: | 1-2,5 mm | Ausführung: | 8er Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar | Anreißer (Online): | Folienschreiber, 1-2,5 mm, permanent, sortiert, 8er Etui | Kurzbeschreibung (Online): | Folienschreiber, 1-2,5 mm, permanent, nachfüllbar, sortiert, VE = 1 Etui à 8 Stifte | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedtler lumocolor folienstifte farbsortiert 8 stück, cd-marker, cd-marker set, Folien-Stifte, OHP-Stifte, OHP Stifte, OHP-Pen, Folien-Schreiber, Universalstifte, Universal-Stifte, Universalschreiber, Universal-Schreiber, Folienmarker, Folien-Marker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,73* | € 10,20* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,67* | € 10,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,89* | € 10,48* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,95* | € 10,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 7,74* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|