Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor S perm 6St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Folienstift Lumocolor S perm 6St
STAEDTLER Folienstift Lumocolor S perm 6St
Artikel-Nr.:
     832-345409
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313 WP6
EAN/GTIN:
     4007817308493
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Lumocolor Universalstifte.
Ideal für alle Zielgruppen wenn eine permanente Beschriftung gefordert ist.
STAEDTLER-Box mit 6 Farben, permanent S.
Permanent, wasserfeste Tinte.
Schwarzer Schaft, Schoner und Stiftende in Schreibfarbe.
Schreibt auf fast allen Flächen.
Stift aus 97% recycling Kunststoff (Schaft, Schoner, Kappe).
Strichbreite S- superfein (ca.0,4mm).
Stifte nachfüllbar, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz.
Speziell für permanente Beschriftungen und Markierungen auf glänzenden nicht porösen Flächen.
Clip, Schaft, Kappe aus PP.
Box mit praktischem Aufstellmechanismus.
Weitere Informationen:
weight:
0.083 kg
height:
0.015 m
width:
0.075 m
depth:
0.150 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,59*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,84*
€ 7,60*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,39*
€ 8,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,65*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.