Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift Lumocolor® permanent, ca. 0.4 mm, STAEDTLER Box mit 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410506
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313 WP6
EAN/GTIN:
     4007817308493
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Lumocolor® permanent Universal, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen, Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder,Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff garantieren lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. nachfüllbar. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0.4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 7 braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: aufstellbare STAEDTLER Box mit 6 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
6 Farben sortiert
Strichstärke:
ca. 0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze S
nachfüllbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
nein
geeignet für Schablone:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstifte permanent 6er, cd-marker, cd-marker set, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Faserschreiber, Universalstifte, Permanentmarker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,59*
Lager 690
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,84*
€ 7,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,39*
€ 8,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,36*
€ 8,65*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.