Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-345330 Herst.-Nr.: 316 WP4 EAN/GTIN: 4007817304549 |
| |
|
| | |
| Lumocolor Universalstifte. Ideal für Schüler, Studenten und überall dort wo Abwischbarkeit gefordert ist. STAEDTLER-Box mit 4 Farben, non-permanent F. Wasserlösliche Tinte, feucht abwischbar. Stift aus 97% recycling Kunststoff (Schaft, Schoner, Kappe). Strichbreite F- fein (ca. 0,6 mm). Stifte nachfüllbar, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz. Speziell für abwaschbare Beschriftungen und Markierungen auf glänzenden nicht porösen Flächen. Clip, Schaft, Kappe aus PP. Box mit praktischem Aufstellmechanismus.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.058 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber rot 0,6 mm staedler, nachfülltinte, nachfülltinte rot, Spezialstifte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,88* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 2,93* | € 4,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,90* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,37* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|