Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Buntstift Noris colour 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Buntstift Noris colour 6
STAEDTLER Buntstift Noris colour 6
Artikel-Nr.:
     832-345300
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C6
EAN/GTIN:
     4007817028377
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 6er
Noris colour Buntstifte.
Zum Malen und Colorieren für Kinder, Schüler und Erwachsene.
Kartonetui mit 6 Farben.
Mit Hängelasche.
Stifte in ergonomischer Dreikantform.
Schaft mit attraktivem Sternchen-Design.
Ø Stift ca. 8 mm, Ø Mine ca. 3 mm.
Soft-Grip Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit.
Made from upcycled Wood.
Farbintensiver Abstrich, samtig weiche und rutschfeste Stiftoberfläche.
Hergestellt aus einem Naturfaser-Verbundwerkstoff unter dem Einsatz von upcycled Restholz.
Besonders nachhaltig und umweltfreundlich. CE konform.
PEFC-zertifiziertes Holz.
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.010 m
width:
0.045 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte, Farbstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,63*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 2,03*
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,09*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,11*
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.