Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Noris colour ca. 3mm farbig sortiert VE=6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Noris colour ca. 3mm farbig sortiert VE=6 Farben
Farbstift Noris colour ca. 3mm farbig sortiert VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE187C6
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C6
EAN/GTIN:
     4007817028377
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 6er
  • Farbstift Staedtler Noris colour
  • Ausführung der Schaftform: dreikant Format
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Material des Schaftes: Holz
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit
  • ergonomische Soft-Oberfläche
  • Einmaliges Schreibgefühl
  • Made from upcycled wood - Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Stärke der Mine: ca. 3 mm
  • Schreibfarbe der Mine: -10 leuchtgelb, -2 rot, -30 hellblau, -61 violett, -5 dunkelgrün, -76 braun
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 6 sortierten Farben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Besonderheiten:
Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, einmaliges Schreibgefühl
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
6 Farben
Form:
dreikant
Händigkeit:
beidhändig
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Holz
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
6 Farben
Stiftart:
Buntstift
Umweltzeichen:
PEFC
wasservermalbar:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte, 187, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Farbstift, DreikantFarbstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,63*
1
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 2,03*
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,09*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 2,11*
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.