Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Adapter Archer TX50E (AX3000/Bluetooth Adapter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Adapter Archer TX50E (AX3000/Bluetooth Adapter)
TP-Link WL-Adapter Archer TX50E (AX3000/Bluetooth Adapter)
Artikel-Nr.:
     832-343166
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer TX50E(UN)
EAN/GTIN:
     6935364052867
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Statten Sie Ihren PC mit W-Fi 6 und Bluetooth 5.0 aus

AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0

WLAN auf einem neuen Niveau
Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches Ihr Netzwerk auf ein anderes Niveau bringt. Mit ultraschneller Geschwindigkeit, weniger Ladezeit und unterbrechungsfreier Verbindung, genießen Sie ein WLAN ohne Probleme.

Ultraschnelle WLAN-Verbindung für VR
Das leistungsstarke WLAN-Netzwerk bietet 1024-QAM und 160 MHz-Bandbreite. Damit werden WLAN-Geschwindigkeiten um das Dreifache beschleunigt im Vergleich zum bisherigen AC-Standard. Der Archer TX50E ist Ihre beste Auswahl für VR Spiele&Erlebnis.

Unterbrechungsfreie WLAN-Verbindung
Die revolutionäre OFDMA-Technik in Wi-Fi6, reduziert die Ladezeit um bis zu 75%. Erleben Sie schnelle Reaktion und Echtzeit Gaming z.B. bei VR Anwendungen.

High-Gain für größere Abdeckung
Die beiden High-Gain- Antennen sorgen für eine noch größere Reichweite und stabilere Verbindung. Es hilft ihnen immer das beste Empfangssignal zu finden.

Kompatibel mit Bluetooth 5.0
Im Vergleich zu Bluetooth 4.2. ist Bluetooth 5.0 bis zu 2x schneller und erreicht bis zu 4x Größe Abdeckungen. Der TX50E lässt sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden (z.B. Spielkonsole, Kopfhörer, TV.

Fortschrittliche Sicherheit
Der neuste Verschlüsselungsstandard WPA3 bietet einen verstärkten Schutz Ihres WLAN-Netzwerks vor ungebetenen Gästen. Das Netzwerk bleibt immer geschützt.

Noch Effizienter
Die revolutionäre Kombination von OFDMA und der MU-MIMO-Technologie ermöglicht eine größere Aufnahme von verbundenen Geräten. OFDMA weist Ihnen ungenutzte Kanäle zu und optimiert dadurch die Verbindung.

Elegante Hardware
Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und zuverlässig.

Einfache Installation
Mit der beiliegenden Installations-CD lässt sich der Adapter in wenigen Minuten einrichten

Betriebssysteme
Unterstütztung nur für Windows 10 (64-bit)

Platzsparender Einsatz
Im Vergleich zu normalen steckbaren Netzwerkkarten, ist der Archer TX50E auch für Mini-Tower-Computer geeignet
Weitere Informationen:
weight:
0.290 kg
height:
0.150 m
width:
0.040 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Adapter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,94*
€ 34,97*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 29,30*
€ 38,07*
12 Tage
12
€ 6,29*
ab € 31,58*
€ 41,02*
1 Tag
49
€ 2,90*
ab € 33,14*
€ 42,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,28*
€ 43,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.