Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0
TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0
TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TX50E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX50E
EAN/GTIN:
     6935364052867
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Statten Sie Ihren PC mit W-Fi 6 und Bluetooth 5.0 aus

AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0

WLAN auf einem neuen Niveau
Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches Ihr Netzwerk auf ein anderes Niveau bringt. Mit ultraschneller Geschwindigkeit, weniger Ladezeit und unterbrechungsfreier Verbindung, genießen Sie ein WLAN ohne Probleme.

Ultraschnelle WLAN-Verbindung für VR
Das leistungsstarke WLAN-Netzwerk bietet 1024-QAM und 160 MHz-Bandbreite. Damit werden WLAN-Geschwindigkeiten um das Dreifache beschleunigt im Vergleich zum bisherigen AC-Standard. Der Archer TX50E ist Ihre beste Auswahl für VR Spiele&Erlebnis.

Unterbrechungsfreie WLAN-Verbindung
Die revolutionäre OFDMA-Technik in Wi-Fi6, reduziert die Ladezeit um bis zu 75%. Erleben Sie schnelle Reaktion und Echtzeit Gaming z.B. bei VR Anwendungen.

High-Gain für größere Abdeckung
Die beiden High-Gain- Antennen sorgen für eine noch größere Reichweite und stabilere Verbindung. Es hilft ihnen immer das beste Empfangssignal zu finden.

Kompatibel mit Bluetooth 5.0
Im Vergleich zu Bluetooth 4.2. ist Bluetooth 5.0 bis zu 2x schneller und erreicht bis zu 4x Größe Abdeckungen. Der TX50E lässt sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden (z.B. Spielkonsole, Kopfhörer, TV.

Fortschrittliche Sicherheit
Der neuste Verschlüsselungsstandard WPA3 bietet einen verstärkten Schutz Ihres WLAN-Netzwerks vor ungebetenen Gästen. Das Netzwerk bleibt immer geschützt.

Noch Effizienter
Die revolutionäre Kombination von OFDMA und der MU-MIMO-Technologie ermöglicht eine größere Aufnahme von verbundenen Geräten. OFDMA weist Ihnen ungenutzte Kanäle zu und optimiert dadurch die Verbindung.

Elegante Hardware
Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und zuverlässig.

Einfache Installation
Mit der beiliegenden Installations-CD lässt sich der Adapter in wenigen Minuten einrichten

Betriebssysteme
Unterstütztung nur für Windows 10 (64-bit)

Platzsparender Einsatz
Im Vergleich zu normalen steckbaren Netzwerkkarten, ist der Archer TX50E auch für Mini-Tower-Computer geeignet
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Bluetooth-Header-Kabel:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
270 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Sendeleistung (CE):
23 dbm
Sendeleistung (FCC):
27 dbm
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
95.2 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.