Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router M7000 4G LTE Mobile (Portabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router M7000 4G LTE Mobile (Portabel)
TP-Link WL-Router M7000 4G LTE Mobile (Portabel)
Artikel-Nr.:
     832-343164
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7000(EU)
EAN/GTIN:
     6935364086886
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Schnelle WLAN-Verbindung auch von unterwegs
Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router M7000


Grenzlos
Der M7000 ermöglicht eine praktische tragbare WLAN-Verbindung in den meisten Ländern der Welt durch die Unterstützung der aktuellen LTE Mobilfunkstandards. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

WLAN-Verbindung
für bis zu 10 Geräte

Mit TP-Links 4G/LTE-WLAN-Router M7000 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

Bis zu 8 Stunden grenzenlose Mobilität
Mit seinem leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7000 bis zu 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Der M7000 eignet sich perfekt für private oder geschäftliche Reisen, Outdoor-Aktivitäten und vieles mehr.

Sekundenschnelle Installation
Der M7000 verfügt über ein kompaktes und benutzerfreundliches Design. Sie brauchen nur die SIM-Karte einzulegen und den Netzschalter zu drücken, der Highspeed-4G-Hotspot ist innerhalb einer halben Minute Betriebsbereit.

Einfaches Management mit der tpMiFi-App
Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7000 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen und verschicken Sie Nachrichten.
Weitere Informationen:
weight:
0.177 kg
height:
0.050 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,36*
€ 42,66*
1 Tag
31
€ 2,90*
ab € 34,17*
€ 43,66*
1 Tag
42
€ 7,50*
ab € 34,19*
€ 43,67*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 44,03*
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 45,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.