Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-8002 Herst.-Nr.: M7000 EAN/GTIN: 4895252501728 |
| |
|
|  |  |
 | Der M7000 ermöglicht eine praktische tragbare WLAN-Verbindung in den meisten Ländern der Welt durch die Unterstützung der aktuellen LTE Mobilfunkstandards. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich. Highlights - TP-Link M7000 Mobiler 4G / LTE WLAN Router
- Zeitgleiches Surfen für bis zu 10 Geräte
- Der 2000 mAh-Akku liefert Energie für bis zu 8 Stunden netzunabhängigen Betrieb
- Unterstützt den Mobilfunkstandard 4G FDD/TDD LTE, kompatibel mit den Mobilfunknetzen in den meisten Ländern und Regionen
- Einfaches Management mit der tpMiFi-App
- Schnittstellen: 1 micro USB Port zur Stromversorgung, 1 SIM Karten Slot
- Interne Antennen
- LED-Display: Wi-Fi Status, Internet Verbindungs-Status, Batterie-Status Spannungsversorgung:
- Intern: wiederaufladbarer Akku 2000 mAh
- Extern: 5 V/1 A Datenraten:
- DL 150 Mbit/s
- UL 50 Mbit/s WLAN-Funktionen:
- WLAN-Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s
- Frequenz 2.4 GHz
- Empfängerempfindlichkeit: 11b 11 Mbit/s: -87.5 dBm
- 11g 54 Mbit/s: -74 dBm
- 11n HT20 MCS7: -70 dBm
- 11n HT40 MCS7: -68 dBm
- Sendeleistung: <20 dBm
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 197 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 34,20* | € 43,50* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 34,17* | € 43,66* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 34,19* | € 43,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 34,62* | € 44,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,26* | € 45,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|