Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/8GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/8GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi
Raspberry Board Pi 4B CPU1.5GHz/8GB/USB3.0/MHDMI/BT/Wifi
Artikel-Nr.:
     832-341628
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI4-MODBP-8GB
EAN/GTIN:
     0765756931199
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Nettop
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.030 m
width:
0.070 m
depth:
0.095 m
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, einplatinencomputer raspberry, entwicklungskit, mini-pc 8 gb ram, Mainboard Raspberry
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40195
€ 14,99*
ab € 69,28*
€ 88,94*
3 Tage
107
€ 8,00*
ab € 71,20*
€ 91,25*
3 Tage
107
€ 6,00*
ab € 73,71*
€ 94,06*
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 96,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,59*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
ASM-1900136-21
ab € 3,02*
Zubehör
Multicomp
MP001243
ab € 5,08*
Zubehör
Multicomp
MP004971
ab € 10,07*
Zubehör
Pro Signal
PSG91701
ab € 1,93*
Zubehör
Raspberry Pi
SC0215
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.