Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-340919 Herst.-Nr.: 180804 EAN/GTIN: 4005546726007 |
| |
|
| | |
| Gebotsaufkleber "BODENMARKIERUNGSFENSTER A4, ABLÖSBAR", ablösbar Bodenmarkierung zum individuellen Beschriften: Die selbstklebenden Sichttaschen ermöglichen die klare Kennzeichnung auf dem Boden. PRODUKTEIGENSCHAFTEN | • Bodenmarkierungsfenster zur Kennzeichnung durch Papiereinlagen • Selbstklebende ablösbare Streifenverklebung am Boden • Einfache Anbringung: Papier im Format A4 wird einfach unter die Beschriftungstasche gelegt- • und bleibt durch die Rundumverklebung geschützt • Der zu verklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Rahmenfarbe signalgelb, ähnlich RAL 1003 • Maße Sichtfenster: 297 x 210 mm (B x H) • Außenmaße: 401 x 314 x 0,4 mm (B x H x T) Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.749 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.330 m | depth: | 0.425 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 36,05* | € 46,75* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 36,29* | € 46,94* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 38,36* | € 49,00* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,05* | € 52,08* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 41,67* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,629* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|