Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 180804 Bodenmarkierungsfenster A4, ablösbar Gelb 10 St. (B x H) 401mm x 314mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A628412
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     180804
EAN/GTIN:
     4005546726007
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Rahmen
Bodenmarkierungsfenster
Bodenmarkierungsrahmen
Holzschutzfarbe
Bodenmarkierung zum individuellen Beschriften: Die selbstklebenden Sichttaschen ermöglichen die klare Kennzeichnung auf dem Boden.
Weitere Informationen:
Höhe:
314 mm
Farbe:
gelb
Breite:
401 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsform
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzfarbe, bodenmarkierungsfenster durable a4 gelb, holzschutzfarbe, bodenmarkierung rahmen gelb, Durable, bodenmarkierungsfenster, bodenfenster, bodenmarkierung
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,96*
€ 46,82*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 36,37*
€ 47,02*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,15*
€ 48,99*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,32*
€ 49,12*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 52,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,32*
€ 52,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 3,832* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
180704
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.