Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Bodenmakierungsfenster A4 ablösbar Inhalt: 1 Pack a 10 Stück , Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Bodenmakierungsfenster A4 ablösbar Inhalt: 1 Pack a 10 Stück , Farbe:
Durable Bodenmakierungsfenster A4 ablösbar Inhalt: 1 Pack a 10 Stück , Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-582-3716
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     180804
EAN/GTIN:
     4005546726007
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Rahmen
Bodenmarkierungsfenster
Bodenmarkierungsrahmen
Holzschutzfarbe

Durable Bodenmakierungsfenster A4 ablösbar Inhalt: 1 Pack a 10 Stück , Farbe: Signalgelb
Selbstklebende ablösbare Streifenverklebung am Boden ; Rahmenfarbe signalgelb, ähnlich RAL 1003 ; Anwendbar im Hoch- und Querformat ; Außenmaße: 40,2cm x 31,4 cm x 3mm (B x H x T) ; Maße Sichtfenster: 29,7cm x 21cm (B x H)

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,96*
€ 46,82*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 36,37*
€ 47,02*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,15*
€ 48,99*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,32*
€ 49,12*
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
180704
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.