Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-334091 Herst.-Nr.: BNEQR110CLGY EAN/GTIN: 8719274674108 |
| |
|
| | |
| Ein nachhaltiger Monitorständer, der auf zwei verschiedene Höhen eingestellt werden kann.
Ein höhenverstellbarer Monitorständer aus nachhaltigem PET-Filzmaterial. Wählen Sie eine der beiden Höhenstufen und bringen Sie Ihren Bildschirm in Ihre optimale Sichtposition und passen Sie Ihre Körperhaltung automatisch an. Der Q-riser 110 Circular Monitorständer ist nicht nur nachhaltig, sondern auch stabil. Schaffen Sie mit diesem Monitorständer eine ergonomische Bildschirmaufstellung an Ihrem festen Arbeitsplatz im Büro, an Ihrem Shared-Desk oder an Ihrem Schreibtisch zu Hause, und verbessern Sie Ihren Komfort und Ihre Produktivität während des Arbeitstages. Weitere Informationen: | | weight: | 0.738 kg | height: | 0.105 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 43,11* | € 56,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 44,40* | € 58,79* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,95* | € 65,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,77* | € 73,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|