Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-862170 Herst.-Nr.: BNEQR110CLGY EAN/GTIN: 8719274674108 |
| |
|
| | |
| Ein Monitorständer für eine gute Arbeitshaltung. Wiederverwertetes Material: Der Q-riser 110 Circular wird aus recyceltem Material hergestellt, das aus Plastikflaschen besteht. Kabelführung: Kabelführung für Monitorkabel. 100 % Kreislaufwirtschaft: Cradle to Cradle. Breite 375mm, Tiefe 250mm, Höhe 75mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Bezeichnung: | Bildschirm-Träger | Breite: | 375 | Tiefe: | 250 | Höhe: | 75 | Besonderheit: | hergestellt aus recycelten Plastikflaschen | Material: | PET-Filz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, monitorständer grau, ergonomischer monitorständer, bakker elkhuizen monitorständer, Verstellbarer Monitorständer Q-riser 110, Bildschirm-Halter, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Ständer, Bildschirm-Träger, Bildschirmhalter, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Monitor-Halter, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,02* | € 56,68* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,33* | € 58,50* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 50,23* | € 65,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,02* | € 73,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|