Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdoseneiste Premium-Line 8x sw/grau 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdoseneiste Premium-Line 8x sw/grau 3m
Brennenstuhl Steckdoseneiste Premium-Line 8x sw/grau 3m
Artikel-Nr.:
     832-332773
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951580100
EAN/GTIN:
     4007123624348
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Verpackung: mit Banderole.
- Kabellänge: 3 m.
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5.
- Länge ca.: 49 cm.
- Steckdosen: 8.
- Farbe: Schwarz/Lichtgrau.
- Stecksystem: DE.
Weitere Informationen:
weight:
0.852 kg
height:
0.070 m
width:
0.085 m
depth:
0.505 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 11,1612*
€ 15,0212*
2
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 16,85*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 12,79*
€ 17,01*
1
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 17,31*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 15,14*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,8321*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.