Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Tischsteckdosenleiste Indesk Power 3x 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Tischsteckdosenleiste Indesk Power 3x 2xUSB
Brennenstuhl Tischsteckdosenleiste Indesk Power 3x 2xUSB
Artikel-Nr.:
     832-332765
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1396200113
EAN/GTIN:
     4007123656660
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Die Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die versenkbare Steckdose eignet sich hervorragend für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, beispielsweise in der Küche oder auch in einer Heimwerkstatt. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Einbausteckdose komplett in die Tischplatte versenkbar
Einfacher, schneller Einbau
Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung
2 USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen (Gesamtladestrom max. 2100 mA)
Ausschnittmaß: 276 x 93 mm
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
Weitere Informationen:
weight:
1.089 kg
height:
0.130 m
width:
0.190 m
depth:
0.400 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,1526*
€ 71,3126*
7 Tage
718
€ 5,99*
ab € 58,65*
€ 73,72*
€ 4,99*
ab € 59,98*
€ 74,51*
€ 4,90*
ab € 59,48*
€ 75,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 77,63*
€ 94,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200013
ab € 23,4941*
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200003
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.