Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332652 Herst.-Nr.: 1153690200 EAN/GTIN: 4007123654475 |
| |
|
| | |
| Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C. Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts. Außerdem verfügt er über folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5 - Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin - Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 5x 230 V/16 A - Absicherung: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 138,3921* | € 164,5321* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,24* | € 182,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,50* | € 188,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,66* | € 190,01* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 211,87* | € 244,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|