Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153690200 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1763472-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690200
EAN/GTIN:
     4007123654475
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
brennenstuhl cee stromverteiler
cee stromverteiler
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153690200 400 V 16 A

Kompakter Stromverteiler TPE-Gehäuse 2m H07RN-F5G2.5 - 2xCEE16A, 5x230V

Mehrfachverteiler aus Gummi für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem Gummi -Kabel H07RN -F 5G2,5
Gummi -Bauverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1 ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UVund Ozonstrahlung mit zertifizierten Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit
Gummi -Baustromverteiler mit stapelbarem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus einer Spezial -Gummimischung für Dauerbelastung
Extrem robuster Stromverteiler mit FI -Schalter schlagfest, alterungsund witterungsbeständig mit einer Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30°C bis +80°C

Der kompakte Gummi-Stromverteiler von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische und extrem robuste Stromverteiler eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
* Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
* Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 5x 230 V/16 A
* Absicherung: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA
* Für den ständigen Einsatz im Freien - IP44
* Temperaturbeständigkeit des Gehäuses: -30°C bis + 80°C
* Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1
* Stabiler Metalltragegriff
* Schutzkontakt-Steckdosen auf 3 getrennten Phasen verteilt

Ausstattung:
Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 5 · Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 5x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Gewicht: 3.63 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Rot,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 4 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 3x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 4 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 230 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Rot | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | grau | rot | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
5
Ausgänge:
2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 5x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig
Schutzeinrichtung:
3x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · 1x FI 40 A 4-polig/-pin|ツ| 30 mA
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0620-1
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
3.63 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellen-verlängerungskabel 2m, Brennenstuhl, 1153690200, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 138,5121*
€ 163,8021*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 184,19*
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 184,19*
€ 5,95*
ab € 160,76*
€ 187,32*
7 Tage
567
€ 5,99*
ab € 160,87*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.