Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153690200 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D821451
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690200
EAN/GTIN:
     4007123654475
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
brennenstuhl cee stromverteiler
cee stromverteiler
Der kompakte Gummi-Stromverteiler von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische und extrem robuste Stromverteiler eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
* Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
* Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 5x 230 V/16 A
* Absicherung: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin, 1x FI 40 A 4-polig/-pin, 30 mA
* Für den ständigen Einsatz im Freien - IP44
* Temperaturbeständigkeit des Gehäuses: -30°C bis + 80°C
* Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1
* Stabiler Metalltragegriff
* Schutzkontakt-Steckdosen auf 3 getrennten Phasen verteilt
Features:
Mehrfachverteiler aus Gummi für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem Gummi -Kabel H07RN -F 5G2,5
Gummi -Bauverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1 ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UVund Ozonstrahlung mit zertifizierten Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit
Gummi -Baustromverteiler mit stapelbarem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus einer Spezial -Gummimischung für Dauerbelastung
Extrem robuster Stromverteiler mit FI -Schalter schlagfest, alterungsund witterungsbeständig mit einer Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Farbe:
schwarz + grau + rot + blau
Breite:
320 mm
Kabellänge:
2.00 m
Gewicht:
3.63 kg
Ausgänge:
2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 5x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
5
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 4 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Rot + Blau
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: baustellen-verlängerungskabel 2m, Brennenstuhl, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 139,0221*
€ 164,6121*
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 182,09*
€ 5,95*
ab € 160,58*
€ 188,60*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 189,87*
9 Tage
797
€ 5,99*
ab € 161,41*
€ 190,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.