Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332570 Herst.-Nr.: 1294840 EAN/GTIN: 4007123663484 |
| |
|
| | |
| Die brennenstuhl®Connect WIFI Steckdose mit integriertem 433 MHz Sender ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Uhrzeit und ist zudem kompatibel zu den meisten selbstlernenden brennenstuhl® 433 MHz Funk Produkten (keine DIP-Schalter Produkte, siehe Kompatibilitätsliste). Lernen Sie ganz einfach die 433 MHz Funkprodukte über den Anlernmodus und über die kostenfreie App an und integrieren Sie diese zusätzlich in der brennenstuhl®Connect App. Steuern Sie mit der WIFI Steckdose Ihre angeschlossenen Geräte bis 3680 W im Innenbereich komfortabel per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant (gilt nur für die WIFI Steckdose WA 3600 LRF01 433) oder über die App. Zudem können Sie von unterwegs aus jederzeit den Status der WiFi Steckdose abrufen und bei Bedarf schalten. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.196 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,058* | € 19,438* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,34* | € 20,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,69* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,55* | € 20,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,24* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|