Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254318 Herst.-Nr.: 1294840 EAN/GTIN: 4007123663484 |
| |
|
| | |
| Die brennenstuhl®Connect WIFI Steckdose mit 433 MHz Sender WA 3600 LRF01 433 von brennenstuhl® ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Connect oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant (gilt nur für die WIFI Steckdose WA 3600 LRF01 433). Die intelligente Steckdose für den Innenbereich ist außerdem kompatibel zu den meisten selbstlernenden brennenstuhl® 433 MHz Funk Produkten (keine DIP-Schalter Produkte, siehe Kompatibilitätsliste) - lernen Sie ganz einfach die Funkprodukte über den Anlernmodus und über die App an und integrieren Sie diese zusätzlich in der App. Außerdem können Sie von unterwegs aus jederzeit den Status der WiFi Steckdose abrufen und bei Bedarf schalten. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Zudem überzeugt der WLAN Stecker durch folgende Eigenschaften: - Kompatibel zu den meisten selbstlernenden Brennenstuhl 433 MHz Funk Produkten (keine DIP-Schalter Produkte, siehe Kompatibilitätsliste)
- Flexible Timer Funktion dank integrierter Zeitschaltuhr
- Schalten von überall mit Remote Access
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680 W im Innenbereich
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltleistung: 16 A / 3680 W max.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP 20 | Hersteller: | Brennenstuhl | Farbe: | weiß | Länge: | 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Brennenstuhl, WIFI, Steckdose, LRF01, 433, WA |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,0424* | € 18,1624* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,30* | € 20,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,57* | € 20,04* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,68* | € 20,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,61* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|