Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332406 Herst.-Nr.: 1150090 EAN/GTIN: 4007123648283 |
| |
|
| | |
| Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksystem Stecker Typ E und F). Der Steckdosenwürfel verfügt nicht nur über einen Kinderschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Steckdosen-Würfel für platzsparende Arbeitsplatzgestaltung - Kabellänge: 1,4 m - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 - Max. 3680 W / 230V~ / 16A Weitere Informationen: | | weight: | 0.435 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckdosenwürfel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel weiß, steckdosenwürfel 4fach, brennenstuhl steckdosenwürfel, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 8,0091* | € 11,0091* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,21* | € 11,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 12,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 12,05* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,20* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|