Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router TD-W9960v(DE) (300MBit/Modem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router TD-W9960v(DE) (300MBit/Modem)
TP-Link WL-Router TD-W9960v(DE) (300MBit/Modem)
Artikel-Nr.:
     832-331934
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9960v(DE)
EAN/GTIN:
     6935364088996
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Superschnelle Geschwindigkeit mit dem VDSL Modem Router
Dank der neuesten VDSL2-Technologie erreicht die Geschwindigkeit der DSL Internet Box (TD-W9960v) auf VDSL-Breitband bis zu 100Mbit/s, die damit fast 5x schneller als ADSL2+ ist. Mit seinem integrierten DSL-Port fungiert der TD-W9960v mit allen Standard DSL-Verbindungen und ist kompatibel mit den meisten ISPs, z.B. Telekom, 1 & 1, Vodafone and O2. Als alternative Lösung kann die DSL Internet Box (TD-W9960v) auch als WLAN-Router verwendet werden

Reibungslose Internet-Telefonie
Mit HD-Sprachsignal eignet sich die DSL Internet Box (TD-W9960v) für all Ihre Festnetztelefonate. Über DECT können Sie bis zu sechs schnurlose und ein analoges Telefon oder Faxgeräte anbinden.

Mit der tpPhone-App können Sie auch ohne DECT-Telefon schnurlos über das Festnetz telefonieren – ganz einfach per Tablet oder Smartphone. Dank intuitiver Nutzeroberfläche haben Sie alle wichtigen Daten wie z.B. Anrufe in Abwesenheit oder hinterlassene Sprachnachrichten immer im Blick.

6000V Blitzschutz
Der Blitzschutz schützt die DSL Internet Box (TD-W9960v) vor elektrischen Schäden durch Gewitter, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter unbesorgt im Internet surfen können.

Einfache Installation und Verwaltung
Dank der intuitiven Weboberfläche ist die Einrichtung der DSL Internet Box (TD-W9960v) so leicht wie nie zuvor. Die Tether-App ermöglicht dabei einfaches Netzwerkmanagement, wie z.B. Einrichten von Zugangsbeschränkungen über jedes Android- und iOS-Gerät.

Leistungsstarke Antennen
Zwei externen 5dBi High-Gain Antennen sorgt für einen besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal

Zuverlässige Verbindung
Mit WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbit/s auf 2,4 GHz und 4 LAN-Ports ist die DSL Internet Box eine perfekte Heimnetzwerk-Lösung für HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitintensive Anwendungen.

Umfassender Sicherheitsschutz
Bestimmen Sie wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen. Dank der Zugriffsbeschränkung und einem Gästenetzwerk können Sie einen separaten Internetzugang bereitstellen, ohne das lokale Netzwerk freizugeben zu müssen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Alternative Anbindung per Kabel- oder Glasfasermodem dank umfangreicher Kompatibilität

IPTV Unterstützung
Die DSL Internet Box (TD-W9960v) unterstützt IGMP v3 für unterbrechungsfreie IPTV-Anwendung, kompatibel mit fast allen ISP TV Boxen, z.B. Deutsche Telekom MAGENTA TV, Vodafone GIGA TV und 1&1 Digital-TV.

IPv6 Unterstützung
Die DSL Internet Box (TD-W9960v) unterstützt die letzte Generation des Internet-Protokolls IPv6. So bleibt Ihr Netzwerk zukunftssicher.
Weitere Informationen:
weight:
0.810 kg
height:
0.070 m
width:
0.335 m
depth:
0.240 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 46,47*
€ 57,73*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 55,60*
€ 68,87*
€ 4,00*
ab € 54,79*
€ 68,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 72,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,48*
€ 73,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.