Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DSL Internet Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DSL Internet Box
TP-Link DSL Internet Box
TP-Link DSL Internet Box
TP-Link DSL Internet Box
TP-Link DSL Internet Box
Artikel-Nr.:
     C1363-TD-W9960V (DE)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9960V (DE)
EAN/GTIN:
     6935364088996
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Superschnelle Geschwindigkeit mit dem VDSL Modem Router
Dank der neuesten VDSL2-Technologie erreicht die Geschwindigkeit der DSL Internet Box (TD-W9960v) auf VDSL-Breitband bis zu 100Mbit/s, die damit fast 5x schneller als ADSL2+ ist. Mit seinem integrierten DSL-Port fungiert der TD-W9960v mit allen Standard DSL-Verbindungen und ist kompatibel mit den meisten ISPs, z.B. Telekom, 1 & 1, Vodafone and O2. Als alternative Lösung kann die DSL Internet Box (TD-W9960v) auch als WLAN-Router verwendet werden

Reibungslose Internet-Telefonie
Mit HD-Sprachsignal eignet sich die DSL Internet Box (TD-W9960v) für all Ihre Festnetztelefonate. Über DECT können Sie bis zu sechs schnurlose und ein analoges Telefon oder Faxgeräte anbinden.

Mit der tpPhone-App können Sie auch ohne DECT-Telefon schnurlos über das Festnetz telefonieren – ganz einfach per Tablet oder Smartphone. Dank intuitiver Nutzeroberfläche haben Sie alle wichtigen Daten wie z.B. Anrufe in Abwesenheit oder hinterlassene Sprachnachrichten immer im Blick.

6000V Blitzschutz
Der Blitzschutz schützt die DSL Internet Box (TD-W9960v) vor elektrischen Schäden durch Gewitter, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter unbesorgt im Internet surfen können.

Einfache Installation und Verwaltung
Dank der intuitiven Weboberfläche ist die Einrichtung der DSL Internet Box (TD-W9960v) so leicht wie nie zuvor. Die Tether-App ermöglicht dabei einfaches Netzwerkmanagement, wie z.B. Einrichten von Zugangsbeschränkungen über jedes Android- und iOS-Gerät.

Leistungsstarke Antennen
Zwei externen 5dBi High-Gain Antennen sorgt für einen besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal

Zuverlässige Verbindung
Mit WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbit/s auf 2,4 GHz und 4 LAN-Ports ist die DSL Internet Box eine perfekte Heimnetzwerk-Lösung für HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitintensive Anwendungen.

Umfassender Sicherheitsschutz
Bestimmen Sie wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen. Dank der Zugriffsbeschränkung und einem Gästenetzwerk können Sie einen separaten Internetzugang bereitstellen, ohne das lokale Netzwerk freizugeben zu müssen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Alternative Anbindung per Kabel- oder Glasfasermodem dank umfangreicher Kompatibilität

IPTV Unterstützung
Die DSL Internet Box (TD-W9960v) unterstützt IGMP v3 für unterbrechungsfreie IPTV-Anwendung, kompatibel mit fast allen ISP TV Boxen, z.B. Deutsche Telekom MAGENTA TV, Vodafone GIGA TV und 1&1 Digital-TV.

IPv6 Unterstützung
Die DSL Internet Box (TD-W9960v) unterstützt die letzte Generation des Internet-Protokolls IPv6. So bleibt Ihr Netzwerk zukunftssicher.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl VPN-Tunnels:
10
VPN Unterstützung:
OpenVPN, PPTP VPN, IPsec VPN
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
RJ-11 ports Quantität:
1
Breite:
217.7 mm
Tiefe:
173.5 mm
Höhe:
36.8 mm
ADSL:
Ja
ADSL2:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
VDSL2:
Ja
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
800 g
Zertifizierung:
CE, RoHS
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.