Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Access Point Deco E4 Mesh-System/AC1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Access Point Deco E4 Mesh-System/AC1200
TP-Link WL-AP Access Point Deco E4 Mesh-System/AC1200
Artikel-Nr.:
     832-330412
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco E4(1-pack)(EU)
EAN/GTIN:
     6935364086787
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell. Stabil. Überall
Mesh-WLAN-System für das ganze Zuhause
AC1200 Dualband-WLAN

Wi-Fi-Totzonen-Killer
Deco E4 ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses bis zu 2.800 Quadratfuß (2er-Pack) zu garantieren. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, wodurch ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis entsteht.

Engineered for More Devices
Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1 Router and Access Point Modes
Flexible and multifunctional, the Deco E4 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode for your actual network demands and experience the maximum wireless flexibility.

Robust Parental Controls
Simple, intuitive parental controls make it easy to
keep your children safe while they’re online.

All Decos Can Work Together
Deco E4 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos.

Wi-Fi Made Easy

App-Based Setup
Installing Deco E4 is fast and easy. Just unpack the system, download the Deco app and follow its onscreen directions.

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige der verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer Geräte, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco E4 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.
Weitere Informationen:
weight:
0.731 kg
height:
0.225 m
width:
0.100 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 31,84*
€ 41,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,00*
€ 41,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 41,62*
€ 4,99*
ab € 32,78*
€ 42,83*
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.