Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO E4(1-PACK)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO E4(1-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364086787
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell. Stabil. Überall
Mesh-WLAN-System für das ganze Zuhause
AC1200 Dualband-WLAN

Wi-Fi-Totzonen-Killer
Deco E4 ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses bis zu 2.800 Quadratfuß (2er-Pack) zu garantieren. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, wodurch ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis entsteht.

Engineered for More Devices
Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1 Router and Access Point Modes
Flexible and multifunctional, the Deco E4 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode for your actual network demands and experience the maximum wireless flexibility.

Robust Parental Controls
Simple, intuitive parental controls make it easy to
keep your children safe while they’re online.

All Decos Can Work Together
Deco E4 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos.

Wi-Fi Made Easy

App-Based Setup
Installing Deco E4 is fast and easy. Just unpack the system, download the Deco app and follow its onscreen directions.

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige der verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer Geräte, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco E4 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1167 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Breite:
90.7 mm
Tiefe:
90.7 mm
Höhe:
190 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI Firewall
BeamForming:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß, Grau
Antennentyp:
Intern
Produkttyp:
Mesh-Router
LED-Anzeigen:
LAN, WLAN
Anzahl der Antennen:
2
Reset-Knopf:
Ja
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
241 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.3 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
0.85 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Zertifizierung:
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.